曜日別特売
RM-8A-6W-B-1 ロールマット マルイチ 89576768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM-8A-6W-B-1 ロールマット マルイチ 89576768
RM-8A-6W-B-1 ロールマット マルイチ 89576768

ロールマット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(mm)800×600
内容量1枚注文コード89576768品番RM-8A-6W-B-1
参考基準価格(税別)¥11,064販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。
繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
精密機器の輸送に。
荷物の輸送時に。
ブルー寸法(mm)800×600仕様巾100mm×6本折れ、厚50mm、長800mm、幅600mm(6ピース)トラスコ品番855-9294材質生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.5長さ(m)0.8幅(m)0.62018年トラスコ掲載ページ6 1645
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-19
用途: 引越し家具などの養生
万屋まる運輸・通信業

とても丈夫な製品で以前にも購入させていただきました。リピートさせていただきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする