曜日別特売
53459 ステンレスビットホルダー Wera 89576846

53459 ステンレスビットホルダー Wera 89576846
53459 ステンレスビットホルダー Wera 89576846
53459 ステンレスビットホルダー Wera 89576846

ステンレスビットホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番437-1445
内容量1本注文コード89576846品番53459
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
トラスコ品番437-1445質量(g)39.6ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89576821
2020-02-14
用途: ラチェットドライバーのビットホルダーとして
医療・福祉・介護関連業

しっかりとした造りで、マグネットが強力(過ぎて)で安心。

1が参考にしています
対象商品 : 89576821
2016-12-10
用途: バイクの車載工具

PB_インサイダーの延長シャンクとして使用しています。50mmの53457と100mmの#53459も購入しました。ドライバー・ビットの専門メーカーのヴェラ製なので、何の不満もありません。モノタロウさんにお願いなのですが、価格と画像で長さは大体想像できるのですが、確認の為、型番をネット検索しなければなりません。長さも併記して頂けると間違いも無く注文しやすくなるのではないでしょうか?

16が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする