曜日別特売
STP4235-PC1 ドリルねじシンワッシャー ステン MIYAGAWA 89577373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルねじシンワッシャー ステン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(15本)ねじの呼びM4注文コード89577373品番STP4235-PC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。

用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト呼び寸法(mm)4×35仕様全ねじトラスコ品番856-1803質量(g)50.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)11頭部高さ(mm)2.5適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
561:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする