※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYAGAWA
ドリルねじシンワッシャー ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(13本)
ねじの呼び
M4
注文コード
89577382
品番
STP4240-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。
用途
サイディング・スパンドレルの重ね部に。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
呼び寸法(mm)
4×40
仕様
全ねじ
トラスコ品番
856-1804
質量(g)
48.5
頭部厚(mm)
2.5
頭部径(Φmm)
11
頭部高さ(mm)
2.5
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
ねじの呼び
M4
2018年トラスコ掲載ページ
2 0465