曜日別特売
SPP3516-PC1 ドリルねじナベ ステン MIYAGAWA 89577653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルねじナベ ステン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(34本)ねじの呼びM3.5注文コード89577653品番SPP3516-PC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。

用途板金工事・角波等金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイトねじの呼びM3.5頭部形状ナベトラスコ品番856-1773質量(g)36.7頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)6.7頭部高さ(mm)2.5適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)2.32018年トラスコ掲載ページ2 0463
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89577635
2019-03-20
用途: 排気筒の接続部に使用してます、
フカサワメンテナンス

今までの中で一番良いです、落ちない、食い込みがとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
898:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする