※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYAGAWA
ドリルねじ皿 ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(13本)
ねじの呼び
M4
注文コード
89578773
品番
SFP4245-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。
座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途
座ぐりが施してある部材の締結に。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
トラスコ品番
856-1705
質量(g)
42.6
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
8.0
頭部高さ(mm)
2.7
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
ねじの呼び
M4
2018年トラスコ掲載ページ
2 0464