曜日別特売
MRA-ERC25.0800 ERコレットシステム ER25コレット MRA(ムラキリアルアドバンス) 89580733

MRA-ERC25.0800 ERコレットシステム ER25コレット MRA(ムラキリアルアドバンス) 89580733
MRA-ERC25.0800 ERコレットシステム ER25コレット MRA(ムラキリアルアドバンス) 89580733

ERコレットシステム ER25コレット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
把握径(Φmm)7.0~8.0
内容量1個注文コード89580733品番MRA-ERC25.0800
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。
ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。
コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。

把握径(Φmm)7.0~8.0仕様DIN6499、ISO15488トラスコ品番818-8385全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする