曜日別特売
CB46A060W 超硬バー Aシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス) 89581302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
形状円錐型60°(クロスカット)
刃長(mm)2.2
内容量1本注文コード89581302品番CB46A060W
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。

軸径(Φmm)3形状円錐型60°(クロスカット)刃径(mm)3.0タイプオール超硬刃長(mm)2.2トラスコ品番835-8322材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000軸長(mm)33.6角度(°)602018年トラスコ掲載ページ5 1137
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする