※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(mm)
12.7
6.0
9.5
12.7
8.0
形状
円錐型60°(クロスカット)
円錐型60°(クロスカット)
円錐型90°(クロスカット)
テーパー(クロスカット)
テーパー先丸(クロスカット)
刃長(mm)
11.0
4.5
8.0
11.0
3.0
4.8
6.3
12.7
25.0
16.0
22.0
27.0
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89581442
品番
CB46C103
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
シャンク径6mmの超硬バーです。
刃径(mm)
12.7
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
11.0
トラスコ品番
835-8341
形状
円錐型60°(クロスカット)
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
47.0
角度(°)
60
2018年トラスコ掲載ページ
5 1140