CB49C101W 超硬バー Cシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス) 89581485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー Cシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃径(mm)6.0
形状円錐型90°(クロスカット)
刃長(mm)3.0
内容量1本注文コード89581485品番CB49C101W
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シャンク径6mmの超硬バーです。

刃径(mm)6.0軸径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)3.0トラスコ品番835-8345形状円錐型90°(クロスカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000軸長(mm)45.0角度(°)902018年トラスコ掲載ページ5 1140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする