※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー Cシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(mm)
6.0
6.0
9.5
12.7
8.0
形状
テーパー(クロスカット)
円錐型60°(クロスカット)
円錐型90°(クロスカット)
テーパー(クロスカット)
テーパー先丸(クロスカット)
刃長(mm)
12.7
4.5
8.0
11.0
3.0
4.8
6.3
12.7
25.0
16.0
22.0
27.0
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89581537
品番
CB5C101C
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
シャンク径6mmの超硬バーです。
刃径(mm)
6.0
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
12.7
トラスコ品番
835-8327
形状
テーパー(クロスカット)
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
軸長(mm)
37.3
角度(°)
22
2018年トラスコ掲載ページ
5 1140