MRA(ムラキリアルアドバンス)
Eシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(mm)
12.7
12.7
16
形状
円筒エンド刃付(クロスカット)
円筒(クロスカット)
円筒エンド刃付(クロスカット)
先丸円筒(クロスカット)
砲弾(クロスカット)
トンガリ(クロスカット)
楕円(クロスカット)
テーパー(クロスカット)
タマゴ(クロスカット)
テーパー先丸(クロスカット)
球(クロスカット)
刃長(mm)
25
25
32
22
29
11
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89581652
品番
CB1E108CE
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。
刃の寿命が長くなります。
シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。
刃の寿命が長くなります。
軸径(Φmm)
8.0
形状
円筒エンド刃付(クロスカット)
刃径(mm)
12.7
タイプ
ロー付け
刃長(mm)
25
仕様
シャンク径8.0mm
トラスコ品番
855-3870
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
2018年トラスコ掲載ページ
5 1143