オズボーン
工業用ブラシ クリンプトエンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(mm)
19
19
9.5
毛丈(mm)
64
64
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89581862
品番
509100
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。
クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途
バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
19
毛丈(mm)
64
トラスコ品番
835-8377
質量(g)
145.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
21
毛材
スチール
線径(mm)
0.50
2018年トラスコ掲載ページ
5 1381