509101 工業用ブラシ クリンプトエンド オズボーン 89581878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ クリンプトエンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)9.5
毛丈(mm)32
内容量1個注文コード89581878品番509101
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。
クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。

用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6外径(mm)9.5毛丈(mm)32トラスコ品番835-8378質量(g)23.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)36毛材スチール線径(mm)0.402018年トラスコ掲載ページ5 1381
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする