曜日別特売
KN3025-40 軸付フラップ(金具無し) ムラコ 89582438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付フラップ(金具無し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度40
外径(mm)30
内容量1セット(10個)注文コード89582438品番KN3025-40
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨。
塗装前の研磨。
使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り
粒度40外径(mm)30軸径(Φmm)6幅(mm)25トラスコ品番835-6046材質研磨布:アランダム砥粒質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40羽根枚数約34砥粒アランダム2018年トラスコ掲載ページ5 1048
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする