曜日別特売
R-35-LL 豚革内綿タイプ おたふく手袋 89583776

R-35-LL 豚革内綿タイプ おたふく手袋 89583776
R-35-LL 豚革内綿タイプ おたふく手袋 89583776

豚革内綿タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23.0
内容量1双注文コード89583776品番R-35-LL
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

内側が綿なので、はめ心地抜群です。
プロを意識したガンカット縫製で指まわりの違和感を解消します。

サイズLL全長(cm)23.0中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)22.0材質掌部:豚革 内側:綿メリヤス加工内綿袖口仕様マジック式入数(双)1トラスコ品番438-6566厚さ(mm)0.8質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89583767
2021-12-01
用途: 試験場内での農作業、農機具での作業時
日本農薬株式会社製造業

革が非常に柔らかいので細かい作業時に使いやすいです。白色以外の物があると楽しく作業が出来ると思います。強いて上げればもっとコストダウンを期待します。

対象商品 : 89583767
2019-05-07
用途: 各種作業時
サービス業

内張りがあるので肌触りや保温性は良いのですがその分フィット感がイマイチです。もう少し内張りが薄くても良いかと思います

対象商品 : 89583776
2017-02-19
用途: 機械(ワイヤーロープ)作業
建設業・工事業

中が綿になっているので履きやすさと直接皮の冷たさがないのでいいです。

対象商品 : 89583785
2015-04-14
用途: 組み立てに使用

私は他の方より手荒れがひどい方などでだいぶ助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする