※着用例
ガードナー
クリーンスーツ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89583864
品番
CJ10321S
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途
クリーンルーム用。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番
401-2950
材質
ポリエステル
質量(g)
380
着丈(cm)
157~164
適応胸囲(cm)
82~90
注意
※クリーンパックではありません。