VLBG-PLUS-M20 ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 89585335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VLBG-PLUS-M20 ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 89585335
VLBG-PLUS-M20 ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 89585335

ロードリングプラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径M20
ボルト径M20
寸法B(mm)82
内容量1個注文コード89585335品番VLBG-PLUS-M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。
ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
継目のないリングで強靭です。
周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。

用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。ボルト径M20トラスコ品番858-7644質量(kg)1.3基本使用荷重(t)3.5寸法A(mm)50材質ICE鋼ねじ径M20使用荷重(kg)3500寸法B(mm)82寸法T(mm)110寸法h(mm)32寸法c(mm)54寸法f(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346スパナサイズ(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする