※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
SUSマイタギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
0.8
歯数
25
トラスコ品番
442-2325
注文コード
89585623
品番
M80SU25*1805
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
4.7
ハブ外径dh(Φmm)
16
基準円直径d(Φmm)
20.0
歯先円直径da(Φmm)
21.13
組立距離A(mm)
18
ハブ長さlh(mm)
6.00
モジュール
0.8
歯数
25
種別
マイタギヤ
材質
SUS304
トラスコ品番
442-2325
減速比
1
全長(mm)
11.67
質量(g)
16.8
穴径(Φmm)
5
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
4