曜日別特売
LS25-300790R55 スチールローラコンベヤΦ25.4 テラウチ(寺内製作所) 89586482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤΦ25.4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ローラー幅(mm)300
ピッチ(mm)75
質量(kg)15
15
11
10
6
9
13
8
14
12
16
17
22
19
21
28
24
26
34
29
30
40
18
25
トラスコ品番858-1881
858-1881
858-1840
858-1844
858-1845
858-1846
858-1847
858-1848
858-1849
858-1853
858-1854
858-1855
858-1856
858-1857
858-1861
858-1865
858-1866
858-1867
858-1868
858-1869
858-1873
858-1877
858-1878
858-1879
858-1880
858-1885
858-1889
858-1890
858-1891
858-1892
858-1893
858-1897
858-1901
858-1902
858-1903
858-1904
858-1905
858-1909
858-1913
858-1914
858-1915
858-1916
858-1917
内容量1台注文コード89586482品番LS25-300790R55
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

小型品の搬送に適しています。
パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。

ローラー幅(mm)300仕様スチールローラコンベヤΦ25.4-W300XP75X90°カーブトラスコ品番858-1881材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)15ピッチ(mm)75材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1244
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする