曜日別特売
CNMG120412PQ CA525 チップ CNMG-PQ 京セラ 89586804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG-PQ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
コーナー半径(mm)1.2
材質CA525
内容量1セット(10個)注文コード89586804品番CNMG120412PQ CA525
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面トラスコ品番652-8007材質CA525形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする