※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TNMG-PP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1箱(10個)
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
CA525
CA510
CA530
CA515
CA525
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89586917
品番
TNMG160402PP CA525
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
材質
CA525
トラスコ品番
653-5984
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。