※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤΦ38.1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
ピッチ(mm)
100
トラスコ品番
858-1969
注文コード
89586927
品番
S38-301090R90
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・トラスコ品番
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー幅(mm)
300
ローラー径(Φmm)
38.1
仕様
スチールローラコンベヤΦ38.1-W300XP100X90°カーブ
トラスコ品番
858-1969
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)
14
ピッチ(mm)
100
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 1245
注意
※個人宅様は配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません