※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ VNMG-PP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1箱(10個)
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
CA525
CA510
CA530
CA515
CA525
全38種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89587032
品番
VNMG160412PP CA525
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
653-7740
材質
CA525
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。