※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ WNMG-PQ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1箱(10個)
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
材質
CA525
CA510
CA530
CA515
CA525
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89587093
品番
WNMG080408PQ CA525
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
653-8231
材質
CA525
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。