曜日別特売
CNMG120404PP CA5525 チップ CNMG-PP 京セラ 89587312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG-PP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)
コーナー半径(mm)0.4
材質CA5525
内容量1セット(10個)注文コード89587312品番CNMG120404PP CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面トラスコ品番652-5831材質CA5525形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89587312CNMG120404PP CA552561389976CNMG120404PP CA125PCNMG120404PP CA5525 旋削用チップ CNMG-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61389976旋削用チップ CNMG-PP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする