※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TNMG-PQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
1箱(10個)
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
材質
CA5525
CA510
CA530
CA515
CA525
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89587434
品番
TNMG160408PQ CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,300
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
CA5525
トラスコ品番
652-5946
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89587434
TNMG160408PQ CA5525
61392688
TNMG160408PQ CA125P
旋削用チップ TNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ
1箱(10個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)