※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ WNMG-PQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(10個)
1箱(10個)
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
材質
PV7010
CA510
CA530
CA515
CA525
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89587687
品番
WNMG080404PQ PV7010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
653-8011
材質
PV7010
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89587687
WNMG080404PQ PV7010
24648776
WNMG080404PQ PV710
チップ WNMG PQ
京セラ
1箱(10個)
¥
5,498
税込
¥
6,048
材質に違いがあります