※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TNMG-PQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(10個)
1箱(10個)
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
材質
TN6010
CA510
CA530
CA515
CA525
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89588046
品番
TNMG160408PQ TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
TN6010
トラスコ品番
653-6379
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89588046
TNMG160408PQ TN6010
24645188
TNMG160408PQ TN610
チップ TNMG PQ
京セラ
1箱(10個)
¥
4,798
税込
¥
5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です