SR-SAC12 ジャパン玄人DXサイレント 三京ダイヤモンド工業 89590523

SR-SAC12 ジャパン玄人DXサイレント 三京ダイヤモンド工業 89590523
SR-SAC12 ジャパン玄人DXサイレント 三京ダイヤモンド工業 89590523

ジャパン玄人DXサイレント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
外径(Φmm)305
内容量1枚注文コード89590523品番SR-SAC12
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
外径(Φmm)305刃厚(mm)3穴径(Φmm)27トラスコ品番449-6825質量(kg)1.4チップ高さ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする