曜日別特売
RG123H1-0300-0002-GS  1115 CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ サンドビック 89591065

RG123H1-0300-0002-GS  1115 CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ サンドビック 89591065
RG123H1-0300-0002-GS  1115 CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ サンドビック 89591065

CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード89591065品番RG123H1-0300-0002-GS 1115
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
用途仕上げトラスコ品番610-6030被削材MS勝手切削幅(mm)3コーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.35刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする