※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
W-3/8
W-1/4
W-5/16
W-3/8
寸法A(mm)
22
12
20
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89593735
品番
B-2579
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
833-7834
質量(g)
129
寸法L(mm)
80
ねじ径
W-3/8
寸法d(mm)
10
セット内容
カットアンカー付
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法L1(mm)
62
ドリル径(Φmm)
14.5
寸法A(mm)
22
寸法t(mm)
2
寸法W(mm)
32
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
16
使用荷重(kN)
1.18
2018年トラスコ掲載ページ
2 0976
材質(カットアンカー)
スチール