※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ロープフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
80
80
104
68
使用荷重(kN)
0.29
0.29
0.59
0.20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89593762
品番
B-2493
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
833-7812
質量(g)
42
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
6
寸法r(mm)
4
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法W(mm)
28
寸法s(mm)
10
使用荷重(kN)
0.29
2018年トラスコ掲載ページ
2 0954