水本機械製作所
ステンレス ロープフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
68
80
104
68
使用荷重(kN)
0.20
0.29
0.59
0.20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89593787
品番
B-2503
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
833-7819
質量(g)
29
寸法L(mm)
68
寸法d(mm)
5
寸法r(mm)
4
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法W(mm)
24
寸法s(mm)
9
使用荷重(kN)
0.20
2018年トラスコ掲載ページ
2 0954