サイズS全長(cm)21中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17材質手袋部:超高強度ポリエチレン、すべり止め部:ポリウレタン色ホワイト入数(双)1トラスコ品番434-3212厚さ(mm)1.1質量(g)36規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他色(手首部)イエローゲージ数13アズワン品番65-2059-84クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当耐切創性2/B