曜日別特売
CR-17 バスケットカートCR用 Φ50 太幸 89594392

 

CR-17 バスケットカートCR用 Φ50 太幸 89594392
CR-17 バスケットカートCR用 Φ50 太幸 89594392
CR-17 バスケットカートCR用 Φ50 太幸 89594392

バスケットカートCR用 Φ50

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台対応機種U-17用注文コード89594392品番CR-17
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ショッピングバスケット専用の台車です。
キャスター付きで移動が便利です。

用途ショッピングセンター。トラスコ品番764-0200材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ質量(kg)2.5対応機種U-17用2018年トラスコ掲載ページ8 0809
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする