太幸
バスケットカートCR用 Φ50
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
対応機種
U-28用
注文コード
89594408
品番
CR-28
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
対応機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ショッピングバスケット専用の台車です。
キャスター付きで移動が便利です。
用途
ショッピングセンター。
トラスコ品番
764-0218
材質
本体:スチール、表面処理:クロームメッキ
質量(kg)
2.5
対応機種
U-28用
2018年トラスコ掲載ページ
8 0809
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません