曜日別特売
BXB-1065 段付スリムトーションビット2本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 89594452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段付スリムトーションビット2本組

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)65
先端サイズNo.1
内容量1パック注文コード89594452品番BXB-1065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
全長(mm)65両頭機能片頭種類段付、スリム、トーション刃先マグネットありトラスコ品番446-1436先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594452
2021-04-20
用途: ビス打ち時
その他業種

真ん中辺が細くなっているので寸胴のものより衝撃を緩和してくれる気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする