BXB-52120 段付スリムトーションビット5本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 89594547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段付スリムトーションビット5本組

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)120
内容量1セット(5本)注文コード89594547品番BXB-52120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)120トラスコ品番446-1525種類段付、スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594547
2022-05-05
用途: 手すり取付け工事
建設業・工事業

手すり取り付け工事を行う中で色々なメーカーのビットを使用してきましたが、現段階ではこちらの商品が一番良いです。特に室内手すりのブラケットの取付けには軸のくびれが金物に当たりにくくビスに対しての「はまり」も安定しているので施工がしやすいです。
弱点としては若干耐久性が低いかと思います。すこし無理をしたトルクを掛けると折れてしまいます。でもビスが途中で折れるよりは助かるので「よし」としています。
10本パック等のリーズナブルパックがあれば購入したいです。

対象商品 : 89594522
2016-12-11
用途: プラス電動ドライバーでビスねじ込みに使用

丈夫で先がなまり(滑り)にくい継ぎ手ソケットの継ぎ足し部分にも継げるので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする