曜日別特売
CGC-500N U字溝吊クランプ パット式 スーパーツール 89594583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CGC-500N U字溝吊クランプ パット式 スーパーツール 89594583
CGC-500N U字溝吊クランプ パット式 スーパーツール 89594583

U字溝吊クランプ パット式

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番451-4866
内容量1台注文コード89594583品番CGC-500N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。

用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。クランプ範囲(mm)30~140トラスコ品番451-4866質量(kg)12寸法L(mm)440寸法H(mm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594583
2016-07-15
用途: コンクリート製品の据付
製造業

丈夫で長持ちします。使用時の安心感もあります。他の大手通販よりお値打ちでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする