TDBS41S 下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール 89594933

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個クランプ力(kN[kg])2.0材質(本体)注文コード89594933品番TDBS41S
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
クランプ力(kN[kg])2.0トラスコ品番434-8796全長(mm)211材質(本体)仕様クランプボルト TNN0850質量(g)390最高高さ(mm)211ベースストレート最大長(mm)239クランプアーム移動角度(°)110ハンドル操作角度(°)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44428431
2015-04-14
用途: 作業台のバーの固定に使います

値段ばかり見て部品のサイズをよく確認しなかったので、意外と小さい品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 44428431
2015-01-03
用途: タイル切り台の定規の固定
吉沢タイル工業

レバーを上下に動かすだけで固定が楽です。

対象商品 : 44428422
2013-05-28
用途: 丸のこテーブルの45度カットの押さえに(危険防止)

仕事が忙しくまだ使用してないが、丸のこテーブルの45度カット治具の押さえに押さえに使う予定。
今で手で押さえながらカットするも危ない危険防止、大きさ、丈夫さ使いやすさすべてにおいて満足できるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする