曜日別特売
108-JPZ-Y2-J エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 89594943

 

108-JPZ-Y2-J エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 89594943
108-JPZ-Y2-J エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 89594943
108-JPZ-Y2-J エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 89594943
108-JPZ-Y2-J エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 89594943
108-JPZ-Y2-J エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 89594943
108-JPZ-Y2-J エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 89594943
108-JPZ-Y2-J エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 89594943

エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可名入れ可メーカー直送当日出荷とは
色(帽体)イエロー
内容量1個注文コード89594943品番108-JPZ-Y2-J
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。
視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。

用途飛来・落下物用墜落時保護用色(帽体)イエロー材質帽体本体:軽量FRP樹脂、内装:低密度ポリエチレン頭囲(cm)53~62仕様衝撃吸収ライナー(エアライト)付トラスコ品番758-3273長さ(mm)264幅(mm)223高さ(mm)150質量(g)365種類MPタイプ名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0099使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする