曜日別特売
TFW063 座金(フランジワッシャー)2枚1組 スーパーツール 89595134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座金(フランジワッシャー)2枚1組

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合ねじM6
適合機種TDV250FL
TDV250FL
TDH350F
TDBS38F、TDBS38S
TD04F、TDH250F
TD03F、TDV150F
TDH450F、TDV450F、TDBS41F
TDA42F、TDA42S
TDBL38F、TDBL38S
TDD38F
TDV650F
TDBM41F, TDBM41S
内容量1組(2枚)注文コード89595134品番TFW063
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
128
用途トグルクランプ用部品適合機種TDV250FL適合ねじM6外径(Φmm)16.6質量(g/組)5.0材質構造用圧延鋼質量(g)5トラスコ品番434-8915
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48863744
2025-03-16
用途: トグルクランプのフランジワッシャを交換
その他業種

モノタロウPB商品、トグルクランプのフランジワッシャサイズが合ってなかったので購入交換しました。
メッキで十分でしたがSUS仕様しかありませんでした。
交換しなくても使用には問題ないですが、『使用感』は格段に上がりました!
モノタロウ 下方圧え型トグルクランプ200K 内容量1個 注文コード:07069255 品番:GH11421

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする