曜日別特売
130CRUBO-W-J 防災用ヘルメット 谷沢製作所 89595397

防災用ヘルメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
トラスコ品番
819-3362
注文コード
89595397
品番
130CRUBO-W-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

A4サイズの収納箱入りなので、本棚や机の引出しに保管できます。
墜落時保護用の検定を取得した、本格派ヘルメットです。
子供から大人まで幅広い頭周に対応できます。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来落下物用。
墜落時保護用。
飛来落下物用。
墜落時保護用。
トラスコ品番
819-3362
仕様
衝撃吸収ライナー付
セット内容
収納箱(W214×H287×D84)、不織布製収納袋
材質
帽体:ABS樹脂
色
ホワイト
サイズ(cm)
47~62
色(帽体)
ホワイト
頭囲(cm)
47~62
名入れ
可
2018年トラスコ掲載ページ
6 0121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする