帝健
保護具 耐熱エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
836-5399
836-5398
836-5399
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89596158
品番
CMA72
参考基準価格(税別)
¥8,080
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
メタ系アラミド繊維コーネックス[[(R)]]と防炎加工綿を使用した織物から製造された耐熱エプロンです。
軽くて、作業性に優れています。
用途
溶接作業、炉前作業など。
種別
エプロン
職業別シーン
溶接工
材質
エクスファイア難燃レーヨン混
トラスコ品番
836-5399
質量(g)
153
2018年トラスコ掲載ページ
6 0279