曜日別特売
HTS-2020 光山作 ステンレス鋼薄鎌 豊稔企販 89596535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光山作 ステンレス鋼薄鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)420
内容量1丁注文コード89596535品番HTS-2020
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変よい切れ味とさびにくさを実現しました。

用途やわらかい草刈用。刃長(mm)195刃幅(mm)31柄長さ(mm)360全長(mm)420トラスコ品番836-0083材質刃:ステンレス・モリブデン鋼、柄:ポプラ質量(g)1802018年トラスコ掲載ページ9 1379
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする