曜日別特売
MR4S-20P-3R マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング 89596842

MR4S-20P-3R マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング 89596842
MR4S-20P-3R マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング 89596842

マルチカスタム連結分岐カップリング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個分岐数4トラスコ品番855-8585注文コード89596842品番MR4S-20P-3R
参考基準価格(税別)¥11,804販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

必要に応じ、連結追加が可能です。
ロータリー式で360°自在に回転します。
さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。

用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR使用流体圧縮空気a分岐数4トラスコ品番855-8585質量(g)650使用温度範囲-20~60℃最高使用圧力1.0MP2018年トラスコ掲載ページ3 0306
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89596815
2024-06-30
用途: タイヤ交換
株式会社オフィスTM自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサーから分岐して使用 エアー漏れもなく遜色なく作業がこなせています

対象商品 : 89596842
2023-10-02
用途: 工場内のエアーホース配管分岐
製造業

3分岐のものを購入。取り扱いやすく、配管の分岐もスマートになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする