曜日別特売
6330 天然ゴム厚手 裏毛付 ダンロップ ホームプロダクツ 89596857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6330 天然ゴム厚手 裏毛付 ダンロップ ホームプロダクツ 89596857
6330 天然ゴム厚手 裏毛付 ダンロップ ホームプロダクツ 89596857

天然ゴム厚手 裏毛付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
トラスコ品番439-6961
ピンク
内容量1双注文コード89596857品番6330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
サイズMトラスコ品番439-6961ピンク質量(g)85中指長(cm)7.6種別厚手材質表:天然ゴム、裏:綿厚さ(mm)0.45規格食品衛生法適合品入数(双)1全長(cm)35.0手のひらまわり(cm)20.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89596884
2023-07-24
用途: 塗装作業、エッチング作業など
その他業種

この製品は丈夫で履きやすく、とても使いやすいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする