5.11
H20キャリアー
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
89597122
品番
58722-019
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ウォーターボトルホルダーです。
直径105mmX高さ191mmまでのサイズのものを入れることができます。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
容量(L)
0.9
色
ブラック
トラスコ品番
836-9301
材質
500デニールナイロン
幅(mm)
105
容量
0.9L
高さ(mm)
191
質量(g)
180
奥行(mm)
105
2018年トラスコ掲載ページ
4 2206