曜日別特売
195-LL 耐切創手袋 カットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 89597977

 

195-LL 耐切創手袋 カットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 89597977
195-LL 耐切創手袋 カットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 89597977
195-LL 耐切創手袋 カットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 89597977

耐切創手袋 カットレジストインナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズLL
全長(cm)20
内容量1双注文コード89597977品番195-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
サイズLL全長(cm)20中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)16.4材質高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックスホワイトゲージ数13耐切創性2/A機能耐切創、低発塵性入数(双)1トラスコ品番432-3319厚さ(mm)1.4質量(g)31.5適合規格食品衛生法適合材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする